Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine, KM 70/15 C, Kehrleistung 2800 m²/h, Behältervolumen 42 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Kehrmaschine
Artikel-Nr.:
     103-614405
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.517-151.0
EAN/GTIN:
     4039784718067
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Handkehrmaschine
Kehrmaschine, KM 70/15 C, Kehrleistung 2800 m²/h, Behältervolumen 42 l.

Manuelle Reinigung im Innen- und Außenbereich. Wendig und platzsparend. Ergonomische Handhabung durch 3fach verstellbaren Schiebebügel.

Die KM 70/15 C zeichnet sich durch ihr Zweirad-Antriebskonzept der Kehrwalze aus. Der Vorteil dieses Antriebes besteht besonders im guten Geradeauslauf der Maschine und in dem Kehrverhalten bei Kurvenfahrt. Selbst wenn bei enger Kurvenfahrt nur ein Rad angetrieben wird, arbeitet die Kehrwalze gleichmäßig und erzeugt ein hervorragendes Kehrergebnis. Diese wendige Maschine kehrt somit in Links- und Rechtskurven gleichermaßen gut. Die Höhe des Seitenbesens kann in vier Stufen variiert werden. Die nur 20 kg schwere Maschine arbeitet nach dem Kehrschaufelprinzip: Mit geringem Kraftaufwand wird der Schmutz in Fahrtrichtung in den 40 l fassenden Sammelbehälter befördert, der sich vor der Kehrwalze befindet. Auf freien Flächen kann der Seitenbesen vom Boden abgehoben werden. Unerwünschte Staubaufwirbelungen lassen sich dadurch weitgehend vermeiden. Der Kehrgutbehälter ist mit einem ergonomisch geformten Griff ausgestattet und kann einfach entleert werden. Auch vorne am stabilen Rahmen lässt sich das Gerät bequem fassen, zum Beispiel um es über Treppenabsätze zu heben. Den Schubbügel kann der Bediener in drei Stufen passend auf seine Körpergröße einstellen oder komplett einklappen. Nach Gebrauch wird der Bügel eingeklappt und das Gerät kann Platz sparend hochkant gelagert werden.

Weitere Kärcher-Produkte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Kehrmaschinenausführung:
mit beidseitig angetriebener Hauptkehrwalze, 3-stufig einstellbarem Seitenbesen und 3-fach verstellbarem Schiebebügel
Kehrbreite:
700 mm
Behälterinhalt:
42 Liter
Stundenleistung:
2800 m²
Breite:
810 mm
Weitere Suchbegriffe: Kehrmaschine, Bodenkehrer, Teppichkehrer, kärcher bodenkehrer, teppichkehrer, Kärcher, 614405 49, Handkehrmaschinen, Kehrmaschinen, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Straßenkehrmaschine, Straßenkehrmaschinen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,33*
€ 367,15*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 335,80*
€ 371,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,75*
€ 410,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,19*
€ 410,75*
Lager 103
4
Frei Haus
ab € 384,57*
€ 423,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,40*
€ 503,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,42*
€ 491,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,58*
€ 480,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.517-107.0
ab € 506,57*
Zubehör
Kärcher
1.517-106.0
ab € 459,91*
Zubehör
Kärcher
28849350
ab € 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.