Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A3, HxB 474 x 351 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Premium-Klapprahmen
Premium-Klapprahmen
Premium-Klapprahmen
Premium-Klapprahmen
Artikel-Nr.:
     103-614255
Hersteller:
     Showdown Displays Europe
Herst.-Nr.:
     KRA3G37KK
EAN/GTIN:
     8595578349559
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Premium-Klapprahmen, Aluminiumprofil, VE 2 Stk, für DIN A3, HxB 474 x 351 mm.

Aufwändig verarbeitete Aluminiumprofile, silber eloxiert. Rahmen mit doppelt auf Gehrung geschnittenen Ecken. Sichtbare Rahmenbreite 37 mm. UV-beständige Antireflex-Folie schützt vor Ausbleichen durch die Sonne.

Sondermaße auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A3
Rahmenfarbe:
silber eloxiert
Material:
Aluminium-Profil
Gesamthöhe:
474 mm
Gesamtbreite:
351 mm
Gesamttiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a3, klapprahmen, 614255 49, Alu-Klapprahmen, Aluminiumrahmen, Aluminium-Rahmen, Alurahmen, Alu-Rahmen, Bilderrahmen, Displayklapprahmen, Plakatrahmen, Posterrahmen, Rahmen, Wechselrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 40,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,34*
€ 127,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,45*
€ 124,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,81*
€ 119,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,02*
€ 108,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,77*
€ 96,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.