Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden, BxT 1000 x 600 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden
Schrägboden
Artikel-Nr.:
     103-612192
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z505100
EAN/GTIN:
     4250623754712
Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
Zusatzboden für Steckregal
Zusatzebene für Steckregal
Schrägbodenregal-Boden
Schrägboden, BxT 1000 x 600 mm, verzinkt.

Neigungswinkel ca. 34° . Vorder-Anschlag durch 55 mm hohe Aussteifungstraversen.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Schräger Fachboden für Kanbanregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden für steckregal, hofe, 612192 49, Boden, Böden, Fachboden, Fachböden, Regalbauteil, Regalbauteile, Regalboden, Regalböden, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 49,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,66*
€ 56,29*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,60*
€ 70,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.