Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtisch, aus Edelstahl, BxT 1000 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtisch
Reinraumtisch
Reinraumtisch
Artikel-Nr.:
     103-611759
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372233500
EAN/GTIN:
     4021177223357
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
kek reinraumtisch edelstahl
labortisch edelstahl
Reinraumtisch, aus Edelstahl, BxT 1000 x 800 mm.

Hohe Temperatur-, Feuchte- und Lösungsmittelbeständigkeit. Für höchste Beanspruchung im Bereich Dekontaminierung. Ideal in Pharmazie, Mikrobiologie etc.

Arbeitsplatte 1,5 mm Edelstahl 1.4301 (V2A) mit Maßlochung 10/15 mm. Tischhöhe 900 mm. Füße aus Vierkantstahlrohr, 40 x 40 mm. Höhenverstellbare Tellerfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Anwendungsempfehlung Reinheitsklasse ≥ ISO 14644-1 : 4 US-Fed. Standard 209E : 10

Gerne fertigen wir nach Ihren individuellen Wünschen - bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Plattenart:
Edelstahl 1.4301, V2A
Gestellausführung:
Füße aus Vierkant-Stahlrohr, 40x40 mm
Gestellmaterial:
Edelstahl 1.4301, V2A
Gestellfarbe:
Edelstahl
Plattenfarbe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: labortisch, 611759 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Edelstahl-Werkbank, Edelstahl-Werkbänke, Reinraum, Reinraumausstattung, Reinraumausstattungen, Reinräume, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Reinraumtische, Reinraum-Tische, Tisch, Tische, Werkstattausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,46*
€ 1.326,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,06*
€ 1.276,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,32*
€ 1.229,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,84*
€ 1.156,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.