Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschild Rahmen aus Aluminium-Profil HxBxT 160 x 100 x 8 mm, VE 10 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Türschild
Türschild
Türschild
Artikel-Nr.:
     103-611567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     611567
EAN/GTIN:
     8595578352849
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild, Rahmen aus Aluminium-Profil, HxBxT 160 x 100 x 8 mm, VE 10 Stk.

Preiswert und elegant.

Mit diesen Türschildern lassen sich auch größere Gebäude mit geringen Kosten ausstatten. Die Schilder haben eine stabile, 3 mm starke Kunststoffrückplatte. Beschriftung mit Papiereinlagen. Eine UV-stabilisierte, nicht reflektierende Abdeckfolie schützt die Einlage. Einfache Befestigung. Wechseln der Vorlagen Die 15 mm breiten Aluminium-Profile einfach nach außen klappen - Profile zurückklappen - fertig.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
8 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Abdeckungsmaterial:
Abdeckfolie
Rückplattenmaterial:
Kunststoff
Rahmenmaterial:
Aluminium-Profil
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Beschilderung, Beschilderungen, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Leitsystem, Leitsysteme, Rahmen für Türschilder, Schild, Schilder, Türschild, Türschilderset, Türschildersets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,19*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,39*
€ 96,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.