Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank, Bügelgriffe, 6 Schübe, Standardeinzug, 2-bahnig, weißaluminium / anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Karteischrank, Bügelgriffe
Artikel-Nr.:
     103-611466
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790021AA
EAN/GTIN:
     4250633306215
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
mauser karteischrank 6 schübe 2 bah...
karteikartenschrank mauser
Karteischrank, Bügelgriffe, 6 Schübe, Standardeinzug, 2-bahnig, weißaluminium / anthrazitgrau.

Korpus aus robustem, 1 mm starkem Stahlblech, einbrennlackiert. Geschlossene Schubladen, voll ausziehbar, kugellagergeführt. Zentralverriegelung durch Drehzylinderschloss mit Wechselkern. Doppelauszugsperre. Selbstklebende Beschriftungsleisten. Höhenausgleichschrauben. Schübe mit Standardeinzug Für einfaches und bequemes Handling.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
552 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Ausführung Karteischrank:
2-bahnig
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Frontfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Schubladenauszug:
100%
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, mauser, 611466 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,99*
€ 1.062,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,38*
€ 1.061,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,09*
€ 1.037,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,74*
€ 1.001,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,52*
€ 933,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.