Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher, Lagenfalz, Krepp, natur, VE 4608 Tücher.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Falthandtücher
Falthandtücher
Falthandtücher
Falthandtücher
Falthandtücher
Artikel-Nr.:
     103-611408
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     120181
EAN/GTIN:
     7322540365184
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtücher, Lagenfalz, Krepp, natur, VE 4608 Tücher.

Hygienisch und sparsam im Verbrauch. In verschiedenen Qualitäten und Faltungen.

LxB 310 x 250 mm. Lagenfalz, Verpackungseinheit 4608 Tücher. In der Lagenfalz-Faltung liegen gefaltete Tücher einzeln aufeinander.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Krepp
Farbe:
naturweiß
Papierausführung:
1-lagig
Länge:
310 mm
Breite:
250 mm
Ausführung Falthandtücher:
Lagenfalz
Produkttyp:
Falthandtücher
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 1lg 25x23cm, falthandtuch 25x23cm, falthandtuch 1-lagig, TORK, 611408 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4.608 Stück (ab € 0,02048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,39*
€ 145,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,42*
€ 144,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,33*
€ 142,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,57*
€ 138,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.