Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PET-Schwerlast-Band für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm Bandbreite 19 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PET-Schwerlast-Band
PET-Schwerlast-Band
Artikel-Nr.:
     103-611276
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30405
EAN/GTIN:
     4030198304051
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PET-Schwerlast-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 19 mm.

Extrastarke Ausführung.

Für schwere Ladungen.

PET-Schwerlastband - Sehr hohe Reißfestigkeit - Extrabreites Umreifungsband aus PET - Geringe Verletzungsgefahr Anwendung Schwerlastladungen, z.B. im Maschinenbau, in der Metall-, Holz- und Baustoffindustrie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Reißfestigkeit:
650 kg/cm²
Materialstärke:
0.85 mm
Bandlänge:
1200 m
Bandbreite:
19 mm
Material:
PET-Schwerlast
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, polyesterband 19mm, kunststoff umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, Active Green, Band, Bänder, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungen, PET-Umreifung, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Schwerlast-Umreifung, Schwerlast-Umreifungen, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannband, Spannbänder
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
84
pro Rolle
Frei Haus
ab € 61,65*
€ 67,26*
18 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,18*
€ 67,79*
Lager 103
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 62,19*
€ 67,80*
24 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 65,94*
€ 71,56*
13 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 70,00*
€ 76,46*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,80*
€ 80,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,09*
€ 78,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 63,18*
€ 75,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,19*
€ 74,01
pro Rolle
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.