Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, extraflach, für PP-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, extraflach
Verschlusshülsen, extraflach
Verschlusshülsen, extraflach
Verschlusshülsen, extraflach
Artikel-Nr.:
     103-611264
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79774
EAN/GTIN:
     4030198197745
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, extraflach, für PP-, PET-Kraftband, Breite 16 mm, VE 2000 Stk.

Flache Verschlusshülsen verhindern Beschädigungen am Packstück durch Druckeinwirkung.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PET-Kraftband, PP
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
glatt
Material:
Metall
Länge:
32 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen pet band 16mm, pet verschlusshülsen, verschlusshülsen pet 16mm, 611264 49, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 82,05*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 64,87*
€ 82,62*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,35*
€ 82,96*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,53*
€ 89,98*
30 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,25*
€ 89,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,44*
€ 95,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,05*
€ 90,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,69*
€ 86,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,65*
€ 76,93
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,03233* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.