Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, extraflach, für PP-, PET-Kraftband, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, extraflach
Verschlusshülsen, extraflach
Verschlusshülsen, extraflach
Verschlusshülsen, extraflach
Artikel-Nr.:
     103-611262
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79773
EAN/GTIN:
     4030198797730
Suchbegriffe:
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
Verschlusshülsen PET
PP-Verschlusshülsen
Verschlusshülsen, extraflach, für PP-, PET-Kraftband, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.

Flache Verschlusshülsen verhindern Beschädigungen am Packstück durch Druckeinwirkung.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PET-Kraftband, PP
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
glatt
Material:
Metall
Länge:
32 mm
Materialstärke:
0.6 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülse für PP-Band, Verschlusshülsen PP, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, pp-verschlusshülsen 13 mm, pet verschlusshülsen, verschlusshülsen banholzer, 611262 49, Verschließhülse, Verschließhülsen, Verschlusshülse, Verschlussklammern
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 73,88*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,41*
€ 74,43*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 74,43*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,79*
ab € 60,20*
€ 76,42*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 60,84*
€ 77,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,07*
€ 83,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,57*
€ 79,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,89*
€ 68,89
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.