Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-611261
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79164
EAN/GTIN:
     4030198791646
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Einhebel-Verschlussgerät
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Profi, für Bandbreite 16 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Praktischer Kombispanner für einfache Handhabung und hohes Spannvermögen.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-band verschlussgerät, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, 611261 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,18*
€ 758,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,09*
€ 737,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,18*
€ 693,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,55*
€ 680,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,60*
€ 658,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.