Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503, gepolstert, Innenmaße 300 x 200 x 100 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503
Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503
Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503
Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503
Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503
Artikel-Nr.:
     103-611200
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001445
EAN/GTIN:
     4061753103123
Suchbegriffe:
FEFCO-0503
Fefco0503
FEFCO-0907
Fefco0907
Schiebeschachteln, Innenteil FEFCO 0907, Außenteil FEFCO 0503, gepolstert, Innenmaße 300 x 200 x 100 mm, VE 50 Stk.

Sehr einfache Anwendung durch Steckprinzip. Produkt wird im Karton durch Noppenschaum fixiert und ist rundum geschützt.

Für elektronische Bauteile, Ersatzteile, Musterlieferungen und vieles mehr.

Auch in individuellen Sondergrößen sowie Großmengen lieferbar. Fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Innenlänge:
300 mm
Innenbreite:
200 mm
Innenhöhe:
100 mm
Material:
Karton, gepolstert
Qualität:
1.2 C
Durchmesser Noppen:
40 mm
FEFCO-Code:
0503, 0907
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, Schaum-Gürtelschachtel, Schaum-Schiebeschachtel, Schaumschiebeschachtel, polsterbox 300 x 220, fefco 0907, 611200 49, Faltbox, Faltboxen, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Packmaterial, Packmaterialien, Polsterboxen, Schachtel, Schachteln, Schaumverpackung, Schaumverpackungen, Schiebeschachtel, Schiebeschachteln, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 264,31*
€ 314,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,31*
€ 306,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,28*
€ 279,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,67*
€ 264,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 210,80*
€ 250,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.