|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 103-611187 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 611187 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Noppenschaumplatten, Stärke 30 mm, LxB 500x400 mm, VE 26 Stk, Abnahmemenge ab 3 VE
Besonders flexibel - passt sich jeder Form an. Schützt vor Stößen und Verrutschen. Wieder verwendbar und recyclebar.
Optimal geeignet für Hochwertiges und Zerbrechliches, z.B. Elektrogeräte, Glas, Keramik. Farbe anthrazit, vergilbt nicht. Raumgewicht 20 kg/m³.
Auch in individuellen Sondergrößen sowie Großmengen lieferbar. Fragen Sie an. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 400 mm | Farbe: | anthrazit | Länge: | 500 mm | Material: | Noppenschaum | Materialstärke: | 30 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Füllmaterial, Verpackungsmaterial, Schaumplatten |
|  |  |
| |