Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne aus Stahlblech, DIN EN 840, Volumen 240 l, feuerverzinkt, öldicht verschweißt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne aus Stahlblech, DIN EN 840
Mülltonne aus Stahlblech, DIN EN 840
Artikel-Nr.:
     103-611174
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88750
EAN/GTIN:
     4052939365251
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Mülltonne aus Stahlblech, DIN EN 840, Volumen 240 l, feuerverzinkt, öldicht verschweißt.

Abfallerfassung in brandgefährdeten Betriebsbereichen. Feuerverzinkt - robust und langlebig bei geringem Eigengewicht. Öldicht verschweißt.

Alle Mülltonnen nach DIN EN 840.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Höhe:
1070 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Eigenschaft:
fahrbar
Breite:
587 mm
Tiefe:
723 mm
Radausstattung:
2 Räder
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, abfallgroßbehälter 240 l, blech tonne, ssi schäfer abfalltonne, 611174 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,12*
€ 617,40*
Frei Haus
ab € 492,03*
€ 618,01*
€ 4,95*
ab € 490,73*
€ 618,01*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,40*
€ 734,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,12*
€ 583,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.