Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachform-Hubtisch, LxB 1450 x 900 mm, Hubbereich bis 800 mm, Plattform E-Form, 400 V, mit Hand-Bedienelement.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachform-Hubtisch
Flachform-Hubtisch
Flachform-Hubtisch
Flachform-Hubtisch
Artikel-Nr.:
     103-611135
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     K0365
EAN/GTIN:
     7340092801295
Suchbegriffe:
Flach-Scherenhubtisch
Flachform-Hubtisch
E-Form Hubtisch
Hubtisch E-Form
Flachform-Hubtisch, LxB 1450 x 900 mm, Hubbereich bis 800 mm, Plattform E-Form, 400 V, mit Hand-Bedienelement.

Vergrößerter Hub bei kürzerer Plattform. Keine Baugrube erforderlich. Hebeösen im Grundrahmen für reibungslosen Transport und Installation. Überlastschutz. Wartungsfreie Lager.

Der neu entwickelte patentierte Hebemechanismus ermöglicht eine extrem flache eingefahrene Höhe. Per Knopfdruck fährt der Tisch schnell und stufenlos auf die ergonomisch richtige Höhe. Das Hydraulik-Aggregat befindet sich in einem stabilen, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten und wird über eine Schnellkupplung mit dem Tisch verbunden. Hochwertig pulverbeschichtet, Plattform und Rahmen ultramarinblau RAL 5002, Scheren signalorange RAL 2010. Bedienelement im Lieferumfang enthalten. Mit Not-Aus-Schalter. Steuerspannung 24 Volt, Kabel 3 m lang.

Alle Hubtische sind mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen versehen und entsprechen der EN 1570-1 sowie den VDE-Bestimmungen.

Sonderausführungen auf Anfrage. Weitere Tragfähigkeiten bis 2000 kg im Webshop.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Hubbereich:
85 - 800 mm
Ausführung Plattform:
E-Form
Hubzeit:
13 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Plattformfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Weitere Suchbegriffe: flach scherenhubtisch, Edmolift, 611135 49, Federhubtisch, Flachformhubtisch, Flachformhubtische, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.985,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.263,92*
€ 6.264,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.202,00*
€ 6.190,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.046,47*
€ 6.005,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.985,88*
€ 5.933,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.