Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement
Artikel-Nr.:
     103-611025
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     W322-220150
EAN/GTIN:
     4061753094605
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Maschinenschutzgitter X-GUARD CLASSIC, Wandelement, Höhe 2200 mm, Breite 1500 mm.

Das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen und Roboter - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30 x 50 mm - gegen ein Durchgreifen. Hochwertige Pulverbeschichtung. Türanbausatz macht Wandelemente zur Einfach-, Doppelflügel- oder Schiebetür. Schnelle Montage - flexible Erweiterung möglich.

Pulverbeschichtet in Graphitschwarz RAL 9011. Eingeschweißtes Drahtgitter auf einem massiven Rechteckrohrrahmen. Vertikalrohr 20 x 30 mm, Horizontalrohr 25 x 15 mm, Maschenweite 30 x 50 mm, Drahtstärke 3,0 / 2,5 mm. Durch Klickfunktion einfach an den Bodenstützen zu montieren.

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Elementhöhe:
2200 mm
Elementbreite:
1500 mm
Farbe:
graphitschwarz RAL 9011
Maschenweite:
30x50 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenprofil:
20x30 mm
Rahmenmaterial:
Rechteckrohr
Versteifungsprofil:
25x15 mm
Gittermaterial:
Drahtgitter
Drahtdicke:
3,0 / 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter axelent, maschinen schutzgitter, Axelent, 611025 49, Abgrenzungsgitter, Abtrennung aus Drahtgitter, Abtrennungen aus Drahtgitter, Gittertrennwand, Gittertrennwände, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwandsysteme, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schutzgitter, Trenngitter, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wandelement, Wandelemente, Zaun, Zaunanlage, Zaunanlagen, Zäune, Zaunelement, Zaunelemente, Zaunsystem, Zaunsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,52*
€ 268,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,44*
€ 217,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.