Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Maschinenschutzgitter X-GUARD, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Wandelement
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Wandelement
Artikel-Nr.:
     103-611006
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     611006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinenschutzgitter
maschinenschutzgitter axelent
Maschinenschutzgitter X-GUARD, Wandelement, Höhe 1900 mm, Breite 1000 mm

'X-Guard' - das Schutzzaunsystem für Maschinen, Anlagen, Lager und Logistik - Schutzabstand 200 mm zur Gefahrenquelle. Entspricht der Maschinenrichtline 2006/42/EG. Vorschriftsmäßige Maschenweite von 30x50 mm - gegen ein Durchgreifen. Hochwertige Pulverbeschichtung. Montageleichter Türanbausatz macht Wandelemente zu Einfach-, Doppelflügel- oder Schiebetür. Schnelle Montage - flexible Erweiterung möglich.

Eingeschweißtes Drahtgitter auf einem massiven Rechteckrohrrahmen. Vertikalrohr 20x30 mm, Horizontalrohr 25x15 mm, Maschenweite 30x50 mm, Drahtstärke 3,0 / 2,5 mm. Einfache Montage der Wandelemente an den Bodenstützen durch eine Klickfunktion. Sonderabmessungen der Wandelemente auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Drahtdicke:
3,0 / 2,5 mm
Elementbreite:
1000 mm
Elementhöhe:
1900 mm
Farbe:
graphitschwarz RAL 9011
Gittermaterial:
Stahldraht
Maschenweite:
30x50 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenmaterial:
Rechteckrohr
Rahmenprofil:
20x30 mm
Versteifungsprofil:
25x15 mm
Weitere Suchbegriffe: Axelent, Gittertrennwandsystem, Gittertrennwand, Trennwand, Trennwände, Wandelement, Wandelemente, Abgrenzungsgitter, Schutzgitter, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Gitterabsperrung, Gitterabsperrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,29*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG