Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Kunststoff für außen, Volumen 80 l, BxHxT 530 x 950 x 530 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Artikel-Nr.:
     103-610991
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173191
EAN/GTIN:
     4055661013988
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallsammler aus Kunststoff für außen, Volumen 80 l, BxHxT 530 x 950 x 530 mm, gelb.

Beidseitige große Einwurföffnungen, abschließbar. Großer, verzinkter Innenbehälter. Inklusive Befestigungsmaterial zur Bodenmontage.

Dieser Außen-Abfallsammler besteht aus robustem und langlebigem Polyethylen (PE). Er ist abschließbar mittels Dreikantschlüssel (ein Dreikantschlüssel im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
950 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
530 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen gelb, 610991 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Outdoor-Abfallsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,88*
€ 356,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,42*
€ 356,75*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173187
ab € 330,47*
Ähnlich
Denios
173192
ab € 384,15*
Ähnlich
Denios
173193
ab € 312,13*
Ähnlich
Denios
173189
ab € 303,74*
Ähnlich
Denios
173190
ab € 303,79*
Ähnlich
Denios
173219
ab € 316,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.