Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Kunststoff für außen, Volumen 80 l, BxHxT 530 x 950 x 530 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Abfallsammler aus Kunststoff für außen
Artikel-Nr.:
     103-610990
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     173189
EAN/GTIN:
     4055661013971
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallsammler aus Kunststoff für außen, Volumen 80 l, BxHxT 530 x 950 x 530 mm, grün.

Beidseitige große Einwurföffnungen, abschließbar. Großer, verzinkter Innenbehälter. Inklusive Befestigungsmaterial zur Bodenmontage.

Dieser Außen-Abfallsammler besteht aus robustem und langlebigem Polyethylen (PE). Er ist abschließbar mittels Dreikantschlüssel (ein Dreikantschlüssel im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
950 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
530 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
grün
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen grün, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 80l, 610990 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Outdoor-Abfallsammler, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,37*
€ 354,11*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,97*
€ 354,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,11*
€ 421,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,06*
€ 399,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
173187
ab € 279,97*
Ähnlich
Denios
173191
ab € 270,85*
Ähnlich
Denios
173192
ab € 331,12*
Ähnlich
Denios
173193
ab € 280,91*
Ähnlich
Denios
173190
ab € 272,85*
Ähnlich
Denios
173219
ab € 272,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.