Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionstisch, Gesamthöhe 720 - 1120 mm, Platte lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionstisch
Multifunktionstisch
Multifunktionstisch
Multifunktionstisch
Artikel-Nr.:
     103-610610
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R305008
EAN/GTIN:
     8427951305015
Suchbegriffe:
610610 49
Bistrotisch
Bistrotische
Ergonomie
Multifunktionstisch, Gesamthöhe 720 - 1120 mm, Platte lichtgrau.

Höhenverstellbar. Mobil auf Rollen. Mit Ablageboden.

Zwei 25 mm starke, melaminbeschichtete Arbeitsplatten. Spiralfederkonstruktion für individuelle Höheneinstellung. Länge x Breite obere Platte 800 x 600 mm, untere Platte 600 x 300 mm. Stabiles Stahlrohrgestell, alufarben pulverbeschichtet, mit standfestem Sternfuß und fünf Doppellenkrollen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellfarbe:
alusilber
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
Fünffuß-Gestell
Höhe:
1120 mm
Höhenverstellbereich:
720 - 1120 mm
Breite:
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,12*
€ 388,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,95*
€ 365,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,56*
€ 323,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.