Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 80 x 53 x 54 mm, VE 32 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Artikel-Nr.:
     103-610234
Herst.-Nr.:
     610234
EAN/GTIN:
     4031022000941
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubladenschrank Einlagen
einsatzkasten lxbxh 80 x 53 x 54 mm
Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 80 x 53 x 54 mm, VE 32 Stk, blau.

Aus schlagfestem Polystyrol. Eine Verpackungseinheit der jeweiligen Größe ist ausreichend für eine Schublade.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
80 mm
Außenbreite:
53 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank einlagen, einsatz-kasten blau, 610234 49, Einsatzkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 0,65938* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,36*
€ 31,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,20*
€ 29,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.