Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 53 x 40 x 54 mm, VE 64 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Einsatzkasten für Schublade
Artikel-Nr.:
     103-610233
Herst.-Nr.:
     610233
EAN/GTIN:
     4031022000934
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubladenschrank Einlagen
einsatzkasten blau h54mm
Einsatzkasten für Schublade, LxBxH 53 x 40 x 54 mm, VE 64 Stk, blau.

Aus schlagfestem Polystyrol. Eine Verpackungseinheit der jeweiligen Größe ist ausreichend für eine Schublade.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
53 mm
Außenbreite:
40 mm
Außenhöhe:
54 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: schubladenschrank einlagen, einsatz-kasten blau, 610233 49, Einsatzkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,68*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 64 Stück (ab € 0,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,58*
€ 83,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,80*
€ 78,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,68*
€ 75,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.