Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sackkarre KOMPAKT, platzsparend einklappbar, Tragfähigkeit 120 kg, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Sackkarre KOMPAKT
Aluminium-Sackkarre KOMPAKT
Aluminium-Sackkarre KOMPAKT
Aluminium-Sackkarre KOMPAKT
Artikel-Nr.:
     103-610025
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     H-610025-CT001
EAN/GTIN:
     4260563725321
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre
Aluminium-Sackkarre KOMPAKT, platzsparend einklappbar, Tragfähigkeit 120 kg, ab 1 Stk.

Schiebebügel mit Gummibezug. Platzsparend einklappbar. Schaufel aus Aluminiumguss. Rollen mit spurloser Bereifung.

Die rahmenverstärkte Hybrid-Sackkarre aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff ist schnell und einfach aus- und einklappbar. Eine hochbelastbare Schaufel aus Aluminiumguss und die spurlose Vollgummibereifung runden die KOMPAKT Sackkarre ab. Durch ihre kompakte Bauform findet sie fast überall Platz. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpakete, Umzugskartons und Werkzeugkisten.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
120 kg
Schaufelbreite:
360 mm
Schaufeltiefe:
240 mm
Radausführung:
spurlos
Raddurchmesser:
150 mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 610025 49, Allzweckkarre, Allzweckkarren, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Klappkarre, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarre, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren, Universalkarre, Universalkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
FT001
ab € 25,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.