Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, klappbarer Schiebebügel, LxB 740 x 480 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen
Plattformwagen
Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-609987
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     12091
EAN/GTIN:
     8717185617818
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen, klappbarer Schiebebügel, LxB 740 x 480 mm.

Abriebfester Kantenschutz verringert Schäden an Wagen und Einrichtung. Platzsparend verstaubar mit leichtgängig klappbarem Schiebebügel. Alles bleibt an seinem Platz dank aufvulkanisiertem Antirutschbelag. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Gelenke mit Sicherheits-Schutzkappen. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Zweifach pulverbeschichtete Ladefläche aus verstärktem High-Tension-Stahlblech, mit aufvulkanisiertem Antirutschbelag. Scharniere mit Sicherheits-Schutzabdeckung. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummibereifung, spurlos. Besonders geräuscharm und leicht laufend. Naben mit geschlossenem Präzisionskugellager.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausstattung:
mit 1 klappbaren Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
740 mm
Ladeflächenbreite:
480 mm
Ladehöhe:
140 mm
Länge:
740 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
1060 mm
Schiebebügelhöhe:
920 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, plattformwagen ladefläche l740xb480mm, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, PRESTAR, 609987 49, Klappbare Plattformwagen, Klappbarer Plattformwagen, Lastenwagen, Plattformwägen, QUIPO-Transportgerät, QUIPO-Transportgeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.