Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Transportkorb, mit Stoßschutzleiste, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager- und Transportkorb
Lager- und Transportkorb
Lager- und Transportkorb
Artikel-Nr.:
     103-609894
Hersteller:
     RIMO
Herst.-Nr.:
     1201114
EAN/GTIN:
     4053137600045
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb
Lager- und Transportkorb, mit Stoßschutzleiste, galvanisch verzinkt.

Platzsparend - ineinander stapelbar. Maschung Boden 35 x 50 mm. Wände 40 x 100 mm.

Radausstattung 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm, spurlose Vollgummibereifung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Länge:
815 mm
Breite:
615 mm
Höhe:
745 mm
Füllhöhe:
610 mm
Volumen:
250 Liter
Ausführung:
mit Stoßschutz
Weitere Suchbegriffe: rimo transportkorb, transport korb, 609894 49, Gitterwagen, Gitterwägen, Rollbehälter, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkörbe, Wäschekorb, Wäschekörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,54*
€ 355,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.