Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kompaktwaage ,mit 3-Tasten-Bedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-609067
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9203.10.001
EAN/GTIN:
     4006484920229
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Tierwaage
Veterinärwaage
leifheit kompaktwaage
Kompaktwaage, mit 3-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 5 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 150 x 210 mm.

Made in Germany. DAkkS-zertifiziert. Soehnle Total Quality Management.

Ausführung in Edelstahl. Einfache Bedienung. Batteriefach für 9-V-Block.
Weitere Informationen:
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Maße Wägeplattform:
150x210 mm
Ziffernschritt:
1 g
Wägebereich min.:
0 kg
Wägebereich max.:
5 kg
Produkttyp:
Kompakt- und Tischwaage
Weitere Suchbegriffe: tierwaage, Soehnle, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Kompaktwaagen, Plattformwaage, Plattformwaagen, Postwagen, Postwägen, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 59,21*
€ 64,02*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 64,04*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 68,98*
€ 73,90*
34 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,91*
€ 75,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,10*
ab € 81,16*
€ 86,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soehnle
5901.00.001
ab € 33,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.