Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagetritt aus Leichtmetall ,Trittfläche 550 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt aus Leichtmetall
Montagetritt aus Leichtmetall
Montagetritt aus Leichtmetall
Montagetritt aus Leichtmetall
Artikel-Nr.:
     103-609016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     609016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt aus Leichtmetall, Trittfläche 550 x 300 mm, 4 Stufen inkl. Plattform, BxT 800 x 1130 mm.

Vielseitig einsetzbar. Besonders stabil und standfest. Geschweißte Rohrkonstruktion aus Leichtmetall. Stufen aus rutschsicherem Riffelblech, 225 mm tief. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Rutschfeste Kunststoffschuhe.
Weitere Informationen:
Stufentiefe:
225 mm
Klappbar:
nein
Aufstieg:
einseitig
Leiterntyp:
Tritt
Stufen inkl. Plattform:
4 Stück
Plattformhöhe:
800 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 4 stufen, montage treppe, Alu-Tritt, Alu-Tritte, Alutritt, Alutritte, Aluminiumtritt, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Klapptritt, Klapptritte, Laborausstattung, Leiter und Tritt, Leitern und Tritte, Montagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,58*
€ 437,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.