Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagetritt aus Leichtmetall Trittfläche 550 x 300 mm 1 Stufe, BxT 590 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt aus Leichtmetall
Montagetritt aus Leichtmetall
Montagetritt aus Leichtmetall
Montagetritt aus Leichtmetall
Artikel-Nr.:
     103-609012
Hersteller:
     Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt aus Leichtmetall, Trittfläche 550 x 300 mm, 1 Stufe, BxT 590 x 350 mm.

Vielseitig einsetzbar. Besonders stabil und standfest. Geschweißte Rohrkonstruktion aus Leichtmetall. Stufen aus rutschsicherem Riffelblech, 225 mm tief. Obere Trittfläche 550 x 300 mm. Rutschfeste Kunststoffschuhe.
Weitere Informationen:
Stufentiefe:
225 mm
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
1 Stück
Plattformhöhe:
200 mm
Plattformbreite:
550 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: montagetritt 1-stufig, montage treppe, günzburger steigtechnik tritt, Alu-Tritt, Alu-Tritte, Alutritt, Alutritte, Aluminiumtritt, Arbeitsplattform, Arbeitsplattformen, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Klapptritt, Klapptritte, Laborausstattung, Leiter und Tritt, Leitern und Tritte, Montagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.