Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierfachboden, VE 5 Stk BxT 279 x 350 mm Buche-Dekor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sortierfachboden, VE 5 Stk
Sortierfachboden, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-608977
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     608977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
office akktiv
Fachboden
Fachböden
Sortierfachboden
Sortierfachboden, VE 5 Stk, BxT 279 x 350 mm, Buche-Dekor.
Weitere Informationen:
Breite:
279 mm
Tiefe:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,45*
€ 82,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,07*
€ 78,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.