Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierfachboden, VE 5 Stk BxT 279 x 350 mm lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sortierfachboden, VE 5 Stk
Sortierfachboden, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-608976
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     608976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
office akktiv
Fachboden
Fachböden
Sortierfachboden
Sortierfachboden, VE 5 Stk, BxT 279 x 350 mm, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Breite:
279 mm
Tiefe:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,82*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,78*
€ 80,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.