Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sortierfachboden, VE 5 Stk BxT 279 x 380 mm Buche-Dekor


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sortierfachboden, VE 5 Stk
Sortierfachboden, VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     103-608975
Hersteller:
     office akktiv
Herst.-Nr.:
     608975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
office akktiv
Fachboden
Fachböden
Sortierfachboden
Sortierfachboden, VE 5 Stk, BxT 279 x 380 mm, Buche-Dekor.
Weitere Informationen:
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,882* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,41*
€ 76,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.