Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb aus Kunststoff, Volumen 30 l, VE 5 Stk, HxØ 405 x 350 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb aus Kunststoff
Papierkorb aus Kunststoff
Papierkorb aus Kunststoff
Papierkorb aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-608932
Herst.-Nr.:
     H6106195
EAN/GTIN:
     4012086051193
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb aus Kunststoff, Volumen 30 l, VE 5 Stk, HxØ 405 x 350 mm, schwarz.

Hochwertig und robust - aus recycelbarem Kunststoff. Praktisch mit umlaufenden Griffrand. Nachrüstbar mit Abfalleinsatz und Aufsatzring.

Dieser Papierkorb für den Innenbereich ist ein echter Klassiker und bewährt sich seit Jahren im Büro, Klassenzimmer, Werkstatt, zu Hause - die Einsatzmöglichkeiten für den helit -Papierkorb sind nahezu grenzenlos. Das schlicht-funktionale Design trägt dazu bei, dass er ein wahrer Dauerbrenner ist und sich in praktisch jede Umgebung nahtlos einfügt.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Durchmesser:
350 mm
Höhe:
405 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Systempapierkorb, Werkstatt-Abfallbehälter, helit papierkorb polyethylen 30 l, helit systempapierkorb, edelstahlpapierkorb 30 l, helit, 608932 49 (ppk30s), Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 5,95*
ab € 7,65*
€ 9,73*
1
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 9,95*
9 Tage
55
1
€ 5,87*
ab € 7,82*
€ 9,95*
6 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 8,21*
€ 10,36*
Lager 103
125
5
Frei Haus
ab € 11,052*
€ 13,942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,942*
€ 16,59098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,532*
€ 16,10308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,292*
€ 15,81748
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,052*
€ 13,15188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,90*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,87*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,48*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,75*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,79*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
k.A.
165471
ab € 75,33*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0450
ab € 60,04*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.