Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank aus Stahlblech, HxBxT 1950 x 950 x 400 mm, 6 Fachböden, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank aus Stahlblech
Flügeltürschrank aus Stahlblech
Flügeltürschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-608745
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     608745
EAN/GTIN:
     4061753008862
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank aus Stahlblech, HxBxT 1950 x 950 x 400 mm, 6 Fachböden, lichtgrau RAL 7035.

Stabile Konstruktion. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.

Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mittig verstärkt, mit innen liegenden Scharnieren. Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 25-mm-Raster verstellbar. Traglast 60 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
400 mm
Gehäusetraglast:
360 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb950xt400mm, drehtür schrank, flügeltür-schrank ral7035, eurokraft pro, 608745 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Materialschrank, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,68*
€ 733,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,22*
€ 722,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
608753
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.