Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank aus Stahlblech, Höhe 1575 mm, lichtgrau RAL 7035, 9 Böden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-608727
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     608727
EAN/GTIN:
     4061753008664
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
materialschrank ral 7035
material schrank
Materialschrank aus Stahlblech, Höhe 1575 mm, lichtgrau RAL 7035, 9 Böden.

Drei Höhen bei gleicher Breite und Tiefe. Farbig sortierte Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.

Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mit außenliegenden Scharnieren, Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 16-mm-Raster verstellbar. Traglast 30 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1575 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro materialschrank, eurokraft pro, 608727 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,10*
€ 641,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,11*
€ 616,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.