Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank aus Stahlblech, Höhe 780 mm, resedagrün RAL 6011, 4 Böden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Materialschrank aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-608723
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     608723
EAN/GTIN:
     4061753008626
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
eurokraftpro materialschrank
material schrank
Materialschrank aus Stahlblech, Höhe 780 mm, resedagrün RAL 6011, 4 Böden.

Drei Höhen bei gleicher Breite und Tiefe. Farbig sortierte Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung.

Korpus Stabile, strapazierfähige Stahlkonstruktion. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Türen Mit außenliegenden Scharnieren, Drehgriff und Sicherheitsschloss. Treibriegel-Verschluss. Abriebfeste, umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Fachböden Verzinkt, im 16-mm-Raster verstellbar. Traglast 30 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auch als Hängeschrank verwendbar.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Höhe:
780 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: materialschrank mit 4 böden, eurokraft pro, 608723 49, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Magazinschrank, Magazinschränke, Magazinschränke mit Sichtlagerkästen, Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtlagerkästen, Schrank mit Sichtlagerkästen, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,54*
€ 404,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,18*
€ 392,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.