Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel im XXL-Format, aus Acrylglas, BxH 1200 x 1000 mm, Beobachterabstand 27 - 35 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel im XXL-Format
Verkehrsspiegel im XXL-Format
Verkehrsspiegel im XXL-Format
Artikel-Nr.:
     103-607542
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     TM AC 100X120 CM
EAN/GTIN:
     4250912306264
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel im XXL-Format, aus Acrylglas, BxH 1200 x 1000 mm, Beobachterabstand 27 - 35 m.

Aus schlagfestem Acrylglas für innen und außen. Windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h). Exzellente, fast verzerrungsfreie Optik - UV-beständig.

Polystyrol-Rahmen mit roten Reflektoren aus Reflexfolie Typ 2. Optimale Justierung mittels Vierpunkt-Halterung mit Kugelgelenk für Rohrpfosten-Ø 60 - 85 mm.

Angaben zum Beobachterabstand sind empfohlene Richtwerte.

Auf Anfrage auch mit Heizung lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
mit roten Reflektoren Typ 2
Rahmenmaterial:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: 607542 49, Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Kontrollspiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel, Überwachungsspiegel, Wandspiegel, Weitwinkelspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,20*
€ 959,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,40*
€ 959,26*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 809,70*
€ 959,80*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,26*
€ 1.141,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,81*
€ 1.133,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,29*
€ 1.105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,40*
€ 1.075,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,86*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 117,06*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
Zubehör
Dancop
3093
ab € 78,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.