Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler, 60 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Artikel-Nr.:
     103-606864
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     PB-1080-GRY
EAN/GTIN:
     4897020620549
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler, 60 l, grau.

Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Griffe zur einfachen Handhabung. Separate Deckel zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen verfügbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
580 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, abfalltrennsystem 60l grau, bechersammler, abfalltrenner 60l, 606864 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.