Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Labor-Fahrtisch mit Ablageboden, Melaminharzplatte mit PP-Kante, lichtgrau, BxTxH 900x750x910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Fahrtisch mit Ablageboden
Labor-Fahrtisch mit Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-606661
Hersteller:
     Hemling
Herst.-Nr.:
     606661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrtisch
Labortisch
Labor-Fahrtisch mit Ablageboden, Melaminharzplatte mit PP-Kante, lichtgrau, BxTxH 900x750x910 mm



Mobile Tische für Geräteaufbauten (einfache Gerätewartung) und Experimentieraufbauten etc. Stabiles, verschweißtes Stahlgestell aus Präzisions-Vierkantstahlrohr, lichtgrau RAL 7035. 4 Doppellenkrollen, davon 2 mit Feststellern. Tischplatte und zusätzlicher Ablageboden standardmäßig aus melaninharzbeschichteter Holzplatte, allseitig PP-Kante, lichtgrau RAL 7035. 3 weitere Tischplattenvarianten als Optionen.

Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
900 mm
Gesamttiefe:
750 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Konstruktion:
verschweißt
Plattenart:
Holz, melaminharzbeschichtet
Plattenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern
Tischhöhe:
910 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborbau Systeme Hemling, Tisch, Tische, Labor, Labortische, Laborausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,64*
€ 542,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,67*
€ 488,70
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG