Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Behälterpumpen-Set, elektrische Pumpe inkl. Zubehör, Pumpwerk aus Polypropylen, Förderhöhe 7 mWS, Tauchtiefe 700 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Behälterpumpen-Set, elektrische Pumpe inkl. Zubehör
Behälterpumpen-Set, elektrische Pumpe inkl. Zubehör
Behälterpumpen-Set, elektrische Pumpe inkl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     103-606473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     606473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Akkupumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Behälterpumpen-Set, elektrische Pumpe inkl. Zubehör, Pumpwerk aus Polypropylen, Förderhöhe 7 mWS, Tauchtiefe 700 mm

Zum sicheren Abfüllen laborüblicher Chemikalien, Säuren, Laugen aus bzw. in kleinere Behälter. Leicht und handlich, ergonomisch und bedienerfreundlich. Zum Umfüllen von dünnflüssigen Säuren und Laugen, Chemikalien etc. Dichtungslos und ohne Schmiermittel. Einsetzbar für Viskositäten bis 300 mPas.

Netzbetrieb. Anschlussspannung 230 Volt, Kabellänge 5 m mit Stecker. Behälterpumpe mit Schlauchanschluss. Pumpen-Set bestehend aus 1,5 m PVC-Schlauch, PP-Abfüllarmatur, Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung.

Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit der Pumpe und des Zubehörs anfragen.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Netzanschluss
Förderhöhe:
7 m Wassersäule
Fördermenge:
75 l/min
Lieferumfang:
Pumpe, 1,5-m-PVC-Schlauch, Abfüllarmatur, Schlauchschellen, Aufhängevorrichtung
Material Pumpe:
Polypropylen
Tauchrohr-Durchmesser:
32 mm
Tauchtiefe:
700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,59*
  
Preis gilt ab 5 Sätze
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 522,16*
€ 621,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 470,59*
€ 560,00
pro Satz
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG