Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Hochschrank für Säuren- und Laugen, 1-türig, mit 6 Auszügen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Hochschrank für Säuren- und Laugen
Sicherheits-Hochschrank für Säuren- und Laugen
Sicherheits-Hochschrank für Säuren- und Laugen
Artikel-Nr.:
     103-606406
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3061200130615
EAN/GTIN:
     4250101109065
Suchbegriffe:
Hochschrank
Laugenschrank
Säuren- und Laugenschrank
Säureschrank
Sicherheits-Hochschrank für Säuren- und Laugen, 1-türig, mit 6 Auszügen.

Vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver Stoffe, Chemikalien, Säuren und Laugen in Arbeitsräumen . Stabile Tablarauszüge mit herausnehmbarer Kunststoffwanne für schnellen Zugriff. Getrennte Lagerung von Säuren und Laugen in 2 Kammern. Hochwirksame Be- und Entlüftung (Anschluss an eine technische Entlüftung mit 30fachem Luftwechsel zwingend erforderlich). Türen mit Zylinderschloss einzeln abschließbar.

Robuste, langlebige Konstruktion aus hochbeständigen Spezialwerkstoffplatten. Hochschränke außen zusätzlich mit pulverbeschichteter Feinstahlblechverkleidung. Hochschränke mit Bodenausgleichschrauben. Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet. Innenausstattung Voll ausziehbare PE-Wannen, geprüft mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin, Volumen je 15 Liter. Tragkraft je Auszug 25 kg (bei verteilter Last). Be- und Entlüftung Anschlussmöglichkeit an bauseitige Abluftanlage, beim Hochschrank auf dem Schrankdach. Kennzeichnung gemäß GefStoffV.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
600 mm
Außenhöhe:
1970 mm
Außentiefe:
605 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau
Türfarbe:
lichtgrau
Anzahl Türen:
1 Stück
Fachbodentraglast:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: asecos hochschrank, hochschrank, asecos, 606406 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Laborausstattung, Laborschrank, Laborschränke, Laugenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
78 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.964,82*
€ 2.108,57*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.761,91*
€ 2.109,10*
114 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.988,04*
€ 2.132,18*
Frei Haus
ab € 1.999,05*
€ 2.153,43*
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.109,96*
€ 2.258,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,57*
€ 2.509,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,40*
€ 2.485,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.021,37*
€ 2.405,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.983,22*
€ 2.360,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,82*
€ 2.338,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,09*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,46*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,52*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.