Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 60 l, hoher Deckel, Einwurfloch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel
Artikel-Nr.:
     103-605464
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     KK 605464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 60 l, hoher Deckel, Einwurfloch.

Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz. Einzeln und als Sammelstation nutzbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
470 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Bechersammler, abfalltrennsystem 60l grau, bechersammler, abfalltrenner 60l, 605464 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Aufsätze für Becher, Aufsatz für Becher, Becheraufsatz, Becheraufsätze, Bechereinsatz, Bechereinsätze, Bechereinwurföffnung, Bechereinwurföffnungen, Becheröffnung, Becheröffungen, Becherspender, Behälter für Abfall, Einsätze für Becher, Einsatz für Becher, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.