Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201 ,aus 2-welliger Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605427
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2339
EAN/GTIN:
     4061753102683
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 2-welliger Pappe, Innenmaße 484 x 384 x 368 mm, VE 100 Stk.

Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte. Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau.

2-wellig Schutz für schwere und empfindliche Güter. Sehr widerstandsfähig.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
484 mm
Innenbreite:
384 mm
Innenhöhe:
368 mm
Material:
Pappe, 2-wellig
Traglast:
50 kg
Qualität:
2.7
Format:
DIN A3
FEFCO-Code:
0201
Produkttyp:
Faltkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 2-wellig, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartons, Kartonage, Kartonagen, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Wellpappkarton, Wellpappkartons, Pappkarton, Pappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,81*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 358,44*
€ 426,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 352,82*
€ 419,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,53*
€ 385,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 309,81*
€ 368,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.