Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201 ,aus 1-welliger Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605390
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2984
EAN/GTIN:
     4061753102393
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 550 x 330 x 350 mm, VE 50 Stk.

Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau. Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte.

1-wellig Stabiler und günstiger Transportschutz.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
550 mm
Innenbreite:
330 mm
Innenhöhe:
350 mm
Material:
Pappe, 1-wellig
Traglast:
3 kg
Qualität:
1.01 C
FEFCO-Code:
0201
Produkttyp:
Faltkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, fefco 0201, faltkarton fefco 0201, Active Green, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartons, Kartonage, Kartonagen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Wellpappkarton, Wellpappkartons, Pappkarton, Pappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,03*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,2006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,39*
€ 144,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,60*
€ 139,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,47*
€ 137,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,03*
€ 130,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.