Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Faltkarton, FEFCO 0201 ,aus 1-welliger Pappe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Faltkarton, FEFCO 0201
Artikel-Nr.:
     103-605343
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2300
EAN/GTIN:
     4061753102041
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, FEFCO 0201, aus 1-welliger Pappe, Innenmaße 175 x 160 x 145 mm, VE 50 Stk.

Reißfest und feuchtigkeitsbeständig. Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Einfachster Aufbau. Sparen Sie durch attraktive Mengenrabatte.

1-wellig Stabiler und günstiger Transportschutz.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
175 mm
Innenbreite:
160 mm
Innenhöhe:
145 mm
Material:
Pappe, 1-wellig
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2 C
FEFCO-Code:
0201
Produkttyp:
Faltkarton
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Active Green, Faltbox, Faltboxen, Faltkartons, Karton, Kartons, Kartonage, Kartonagen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Wellpappkarton, Wellpappkartons, Pappkarton, Pappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,62*
€ 43,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.