Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Innenleuchte, komplett montiert, 230 V, nicht ex-geschützt, Schalter außenliegend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenleuchte, komplett montiert
Innenleuchte, komplett montiert
Artikel-Nr.:
     103-605321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605321
EAN/GTIN:
     4260139973552
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Leuchte
Container Innenleuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Innenleuchte, komplett montiert, 230 V, nicht ex-geschützt, Schalter außenliegend.

Innenleuchte, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumleuchte Gefahrstoffcontainer, Innenleuchte Container, Langfeldleuchte Brandschutzcontainer, Leuchte Gefahrstoffcontainer, Leuchten (Mehrzweckhaus), Mehrzweckhaus Einbauleuchten, brandschutzcontainer leuchte, Abfüllstation, Abfüllstationen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Container, isoliert, Fasscontainer, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschendepots, Gasflaschenpalette, Gasflaschenpaletten, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, IBC-Container, Isolierter Gefahrstoffcontainer, Isolierte Gefahrstoffcontainer, Kälteisolierter Gefahrstoffcontainer, Kälteisolierte Gefahrstoffcontainer, KTC-Container, Lagercontainer, Lager- und Abfüllstation, Lager- und Abfüllstationen, Lampe, Lampen, Leuchte, Leuchten, Thermoisolierter Gefahrstoffcontainer, Thermoisolierte Gefahrstoffcontainer, Thermocontainer, Universalleuchte, Universalleuchten, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 465,72*
€ 478,91*
Frei Haus
ab € 507,13*
€ 523,46*
Lager 103
23 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 582,46*
€ 604,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,96*
€ 719,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,63*
€ 714,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,46*
€ 693,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG