Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Innenleuchte, komplett montiert, 230 Volt, ex-geschützt, Schalter außenliegend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenleuchte, komplett montiert
Innenleuchte, komplett montiert
Artikel-Nr.:
     103-605320
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     605320
EAN/GTIN:
     4260139973545
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Leuchte
Container Innenleuchte
Ex-Leuchte
Feuchtraumleuchte Gefahrstoffcontai...
Innenleuchte, komplett montiert, 230 Volt, ex-geschützt, Schalter außenliegend.

Innenleuchte, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt. Ex-geschützt.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Explosionsgeschützt:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Innenleuchte Container, Langfeldleuchte Brandschutzcontainer, Leuchte Gefahrstoffcontainer, Leuchten (Mehrzweckhaus), Mehrzweckhaus Einbauleuchten, Umweltcontainer, ex-leuchte, Thermoisolierte Gefahrstoffcontainer, Container, Zubehöre, Gasflaschenpaletten, Lager- und Abfüllstationen, Gasflaschencontainer, KTC-Container, Isolierte Gefahrstoffcontainer, Lampen, Universalleuchten, Lagercontainer, Kälteisolierte Gefahrstoffcontainer, Arbeitsleuchten, Container, isoliert, Gefahrstoffdepots, IBC-Container, Gasflaschendepots, Abfüllstationen, Fasscontainer, Leuchten
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 662,23*
€ 665,39*
Lager 103
Frei Haus
ab € 726,86*
€ 728,64*
Frei Haus
ab € 786,12*
€ 786,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,64*
€ 867,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,86*
€ 864,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG