Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tafelständer zum Einhängen von Karten-Sortiertafeln fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelständer
Tafelständer
Artikel-Nr.:
     103-605080
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605080
EAN/GTIN:
     4024158340647
Suchbegriffe:
Fahrgestell
Fahrgestelle
Rollrahmen
Gestell
Tafelständer, zum Einhängen von Karten-Sortiertafeln, fahrbar.

Zum Einhängen der Karten-Sortiertafeln bis zu einer Gesamtbreite von 1500 mm (= Indextafel und 6 Spalten). Solide verarbeitete Metallkonstruktion, weiß lackiert. 4 Lenkrollen mit Feststellern. Gesamthöhe 1610 mm mit 750 mm hohen Tafeln, 1910 mm mit 1350 mm hohen Tafeln. Breite max. 1500 mm. Tiefe 670 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
670 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen mit Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,79*
€ 699,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,59*
€ 693,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,92*
€ 671,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.