Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff Tragfähigkeit 150 kg schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-605035
Hersteller:
     Twinco
Herst.-Nr.:
     605035
EAN/GTIN:
     5708950600015
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, schwarz.

Aus bruchsicherem Kunststoff. Tragfähigkeit 150 kg. Kann nicht rosten. Kann nicht verkratzen. Kann nicht verbeulen.

Höhe belastet 410 mm, unbelastet 418 mm. Durchmesser oben 283 mm, unten 433 mm.
Weitere Informationen:
Höhe belastet:
410 mm
Höhe unbelastet:
418 mm
Durchmesser oben:
283 mm
Durchmesser unten:
433 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff schwarz, elefantenfuß, roll-hocker twinco, Twinco, Elefantenfüße, Elefantenfus, Kunststoff-Tritt, Kunststoff-Tritte, Leiter und Tritt, Leitern und Tritte, Rolltritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Tritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.