Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-605032
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-605032-PX042
EAN/GTIN:
     5708950600046
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, rot.

Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die Rollen automatisch unter dem Hocker und der dicke Gummiring am unteren Rand hält den Hocker unverrückbar am Boden fest. Trittstufen mit rutschsicherem Belag sorgen für einen sicheren Stand, auch mit hohen Schuhabsätzen. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränken heranzukommen.

Höhe belastet 410 mm, unbelastet 418 mm. Durchmesser oben 283 mm, unten 433 mm.
Weitere Informationen:
Höhe belastet:
410 mm
Höhe unbelastet:
418 mm
Durchmesser oben:
283 mm
Durchmesser unten:
433 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Produkttyp:
Rollhocker
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß kunststoff rot, elefantenfuß, elefantenfuß rot, Twinco, 605032 49, Elefantenfus, Elefantenfüße, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Tritt, Kunststoff-Tritte, Rolltritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Tritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.