Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rollhocker, Ø unten 440 mm, aus Stahlblech, rot, ab 10 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker, Ø unten 440 mm
Rollhocker, Ø unten 440 mm
Rollhocker, Ø unten 440 mm
Rollhocker, Ø unten 440 mm
Artikel-Nr.:
     103-605015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     605015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker, Ø unten 440 mm, aus Stahlblech, rot, ab 10 Stk

Aus stabilem Stahlblech. Tragfähigkeit 150 kg. Stahlblech, pulverbeschichtet. Trittstufen mit rutschsicherem Gummibelag.

Dass es gefährlich ist, auf Stühle, insbesondere auf Drehstühle zu steigen, um an höher gelegene Regalfächer heranzukommen, wissen Sie. Sicher und bequem geht es mit dem Rollhocker - garantiert. Bequem: Mit einem 'Kick' schubsen Sie den Rollhocker dorthin, wo Sie ihn brauchen. Er gleitet auf federnden Rollen - auch auf Teppichboden. Sicher: Der dicke Gummiring hält den Rollhocker unverrückbar am Boden. Sie stehen sicher auf der rutschfesten Trittfläche - auch mit spitzen Schuhabsätzen. Höhe belastet 410 mm, unbelastet 420 mm. Durchmesser oben 290 mm, unten 440 mm.

Weitere Informationen:
Durchmesser oben:
290 mm
Durchmesser unten:
440 mm
Farbe:
rot
Höhe belastet:
410 mm
Höhe unbelastet:
420 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Tragfähigkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker stahl rot, rollhocker rot, rollhocker stahl, Steighilfe, Steighilfen, Roller, Trittroller, Hocker, Rolltritte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG